Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeeisen DAVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeeisen DAVE
Hebeeisen DAVE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569727068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3072800100
EAN/GTIN:
     4053569727068
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen
Hebeeisen Ausführung: Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, gehärtet (HRC 42) und geschliffen. Mit Buchenholzgriff, lackiert und mit Schlag- und Heftring. Anwendung: Geeignet als Schlag- und Brechwerkzeug und zur schonenden Demontage von Bauteilen sowie zum Ziehen von Nägeln.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9631787
Länge:
350 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
10 mm
EDE_Wx:
3072800100
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3072800100
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Tischler, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, Hebel-Eisen, Hebeeisen, Nagel-Eisen, Dave, Zimmermann, Kuhfuß, Brechstange, Holzbearbeitung, Nageleisen, Beitel, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Brecheisen, 3072800100, 72800100
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
€ 6,90*
ab € 25,77*
€ 33,75*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,71*
€ 33,77*
1 Tag
66
€ 7,90*
ab € 25,86*
€ 33,86*
€ 4,90*
ab € 25,28*
€ 34,39*
7 Tage
68
€ 4,95*
ab € 26,50*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.