Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Drehmomentschlüssel 730N/40 80- 400Nm 14x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730N/40 80- 400Nm 14x18
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730N/40 80- 400Nm 14x18
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730N/40 80- 400Nm 14x18
Artikel-Nr.:
     5417B-p946771
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730N/40
EAN/GTIN:
     4018754139552
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730N • Drehmoment einstellbar • Lesbar über Fensterskala • Drehmomenteinstellung über Griffende • Schnellverstellung ohne Werkzeug • 2-Komponenten-Kunststoffgriff • Stahlrohr-Gehäuse • Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung • Kontrollierter Rechts- und Linksanzug • Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes • Auslösegenauigkeit ± 3 % Lieferung: Mit Prüfzertifikat.
Weitere Informationen:
Antrieb:
rechteckig
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Drehmoment (max.):
400
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
10
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
60
Anfang Hauptskala (metrisch):
80 N·m
Ende Hauptskala (angloamerik.):
300
Teilung Hauptskala (metrisch):
20 N·m
Ende Hauptskala (metrisch):
400 N·m
Daten protokollierbar:
Nein
Länge Drehmomentschlüssel:
607
Antriebsform:
Rechteckaufnahme
Gesamtlänge:
607
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Stahlwille
Messbereich N·m:
400
Antriebsgröße:
14x18
Weitere Suchbegriffe: Stahlwille, 730N/40, 80-, 400Nm, 14x18
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 303,64*
€ 337,56*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 298,72*
€ 337,79*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 304,58*
€ 340,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 306,76*
€ 341,72*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 316,11*
€ 349,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,72*
€ 406,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,82*
€ 384,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,87*
€ 378,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50181102
ab € 158,81*
Ähnlich
Stahlwille
50181010
ab € 180,86*
Ähnlich
Stahlwille
50181012
ab € 192,32*
Ähnlich
Stahlwille
50181020
ab € 205,87*
Ähnlich
Stahlwille
50181005
ab € 163,22*
Ähnlich
Stahlwille
50181065
ab € 447,49*
Ähnlich
Stahlwille
50181080
ab € 581,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.