Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730N/40 80- 400Nm 14x18 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 730N/40 80- 400Nm 14x18 Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730N/40 80- 400Nm 14x18 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740552
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730N/40
EAN/GTIN:
     4018754139552
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 14x1...
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730N

• Drehmoment einstellbar
• Lesbar über Fensterskala
• Drehmomenteinstellung über Griffende
• Schnellverstellung ohne Werkzeug
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Stahlrohr-Gehäuse
• Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Auslösegenauigkeit ± 3 %

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
80 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
400 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
60 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
300 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
20 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
10 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Länge:
607 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730N/40
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, 4018754139552, 730N/40, Stahlwille
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 298,19*
€ 334,15*
Lager 6C8MS
29
Frei Haus
ab € 300,24*
€ 336,64*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 304,57*
€ 339,12*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 313,55*
€ 345,76*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 314,19*
€ 347,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,79*
€ 373,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 313,16*
€ 372,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 158,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 182,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 191,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 207,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 162,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 447,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 582,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.