Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730N/40 80- 400Nm 14x18 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 730N/40 80- 400Nm 14x18 Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730N/40 80- 400Nm 14x18 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740552
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730N/40
EAN/GTIN:
     4018754139552
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 14x1...
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730N

• Drehmoment einstellbar
• Lesbar über Fensterskala
• Drehmomenteinstellung über Griffende
• Schnellverstellung ohne Werkzeug
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Stahlrohr-Gehäuse
• Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Auslösegenauigkeit ± 3 %

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
80 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
400 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
60 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
300 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
20 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
10 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Länge:
607 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730N/40
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, 4018754139552, 730N/40, Stahlwille
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 298,19*
€ 334,15*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 300,24*
€ 336,64*
Lager 4012
29
Frei Haus
ab € 304,57*
€ 339,12*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 313,55*
€ 345,76*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 314,19*
€ 347,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,04*
€ 393,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,57*
€ 362,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 158,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 182,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 191,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 207,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 162,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 447,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 582,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.