| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p965961 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223350753 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Die MB 7980 Strickhandschuhe sind klassische und essenzielle Handschuhe, die perfekt für kühlere Bedingungen geeignet sind. Sie bieten Schutz und Wärme, ohne dabei den Komfort zu beeinträchtigen. Diese Handschuhe bestehen aus weichem und widerstandsfähigem Melange-Material, das für seinen hervorragenden Tragekomfort und seine Wärmefunktion bekannt ist. Das Material ist atmungsaktiv und leitet effektiv die Feuchtigkeit ab, so dass Ihre Hände trocken und warm bleiben.
Die MB 7980 Handschuhe zeichnen sich durch ihr schlichtes, aber stilvolles Design aus. Sie sind leicht zu kombinieren und fügen sich nahtlos in jede Wintergarderobe ein.
Somit sind sie ein hervorragender Begleiter für die gesamte kalte Jahreszeit. Mit ihrer Wärmeleistung, ihrem Tragekomfort und ihrem stilvollen Auftreten sind sie eine praktische und modische Wahl.
Ausführung: - Rechts-linksgestrickt mit doppeltem Bund
- Bund in Doppelripp
- in 5 Farben und 2 Größen erhältlich
- unisex
- Achtung! Handwäsche!!
Farbe und Material: - Farbe: in schwarz, navy, dark red, racing green und granith erhältlich
- Material: Oberstoff: 80% Polyacryl, 20% Polyamid
Größentabelle:
Größe Ganze Länge 1/2 Handweite ohne Daumen gemessen S/M 25,00 cm 9,50 cm L/XL 27,00 cm 10,50 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Saison: | Winter | Internetfarbe: | grau | Größe: | S/M | Farbe: | granite | Pflegeanleitung: | Handwäsche bis maximal 40°C / nicht bügeln / nicht chlorbleichen / nicht trocknergeeignet / keine chemische Reinigung | Hersteller: | myrtle beach | Material: | 80% Polyacryl / 20% Polyamid | Ausführung: | Accessoires |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, feinstrickhandschuh grau, thermohandschuh, myrtle, beach, Elegante, MB7980, Gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |