Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 10 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FEIN E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 10 St, Aufnahme SL
FEIN E-Cut Universal-Sägeblatt, Länge 55 mm, Breite 28 mm, VE 10 St, Aufnahme SL
Artikel-Nr.:
     5417B-p966238
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502222240
EAN/GTIN:
     4014586400488
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
10
Aufnahme:
SL
Hersteller:
Fein
Gesamtlänge:
55 mm
Breite:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt 28mm, FEIN, E-Cut, Universal-Sägeblatt,, Länge, 55, mm,
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 101,12*
€ 124,46*
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 98,11*
€ 126,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 127,28*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 127,53*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 128,73*
€ 158,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.