Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ketten-Rohrschneider mit Chrom-Finish 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ketten-Rohrschneider mit Chrom-Finish 250 mm
Bahco Ketten-Rohrschneider mit Chrom-Finish 250 mm
Bahco Ketten-Rohrschneider mit Chrom-Finish 250 mm
Bahco Ketten-Rohrschneider mit Chrom-Finish 250 mm
Bahco Ketten-Rohrschneider mit Chrom-Finish 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969687
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2998-250
EAN/GTIN:
     7314150124213
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rohrabschneider
Rohrschneider
bahco rohrabschneider
  • Zum Schneiden dünnwandiger Rohre bis 2,6 mm
  • Verchromt für verbesserten Rostschutz
  • Ketten-Rohschneider
  • Benötigt einen gewissen Platz zum Durchführen des Schnittes
  • Für Edelstahl, Kupfer und Kunststoff, Durchmesser zwischen 15 und 75 mm
  • Verriegelungssystem, anpassbarer Breitenverstellungsknopf, problemlos zu entsperren
  • Form: optimal für schwer erreichbare Stellen
  • Zum Schneiden dünnwandiger Rohre (Edelstahl, Kupfer, PVC etc) bis 2,6 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Länge des Kopfes:
70 mm
Stärke des Kopfes:
75 mm
Breite des Kopfes:
28 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
250 mm
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Bahco, Ketten-Rohrschneider, mit, Chrom-Finish, 250 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 82,71*
€ 106,49*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,85*
€ 106,99*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,68*
€ 112,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.