Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3" Stillson-Rohrzange 24", gehärtete Backen, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3" Stillson-Rohrzange 24", gehärtete Backen, 600 mm
Bahco 3" Stillson-Rohrzange 24", gehärtete Backen, 600 mm
Bahco 3" Stillson-Rohrzange 24", gehärtete Backen, 600 mm
Bahco 3" Stillson-Rohrzange 24", gehärtete Backen, 600 mm
Bahco 3" Stillson-Rohrzange 24", gehärtete Backen, 600 mm
Bahco 3" Stillson-Rohrzange 24", gehärtete Backen, 600 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969921
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     361-24
EAN/GTIN:
     7311518295240
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Stillson-Rohrzange im traditionellen Design zum einhändigen Gebrauch
  • Ausführung: traditioneller Schmiedestahl, rostgeschützt
  • Langlebige, gezahnte, induktionsgehärtete Backen
  • Die Feder ermöglicht den Gebrauch wie ein Ratsche
  • Rostgeschützt
  • Komfortable Handhabung
  • Normen: US-Norm GGG-W-651, Typ I, Klasse B, UNE 16554
Weitere Informationen:
Norm:
US Norm GGG-W, Typ 1, Klasse B
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Backenstärke:
26 mm
Für Rohre bis zu:
76 mm
Durchmesser Öffnung:
3 in
Hersteller:
Bahco
Typ:
Einhandrohrzange
Rohr-Ø (max.):
3 Zoll
Gesamtlänge:
600 in
Gewicht:
2630 g
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange, Bahco, 3", 24",, gehärtete, Backen,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,11*
€ 96,42*
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 96,60*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 88,04*
€ 110,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.