Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Camping-Axt mit Fiberglasstiel und Blatt in französischem Design, 380 mm, 1,07 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Camping-Axt mit Fiberglasstiel und Blatt in französischem Design, 380 mm, 1,07 kg
Bahco Camping-Axt mit Fiberglasstiel und Blatt in französischem Design, 380 mm, 1,07 kg
Bahco Camping-Axt mit Fiberglasstiel und Blatt in französischem Design, 380 mm, 1,07 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p974782
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518275877
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Forstbeil
Mini Beil
  • Gerader Dreikomponentenstiel mit rutschfestem Griff
  • Polypropylen mit Fiberglaskern und Elastomergriff für Komfort
  • 8-mm-Aufhängeöse (Euronorm) am Stielende zur einfachen Aufbewahrung
  • Französische Ausführung, die Rückseite des Kopfes kann als Hammer eingesetzt werden
  • Aus Qualitäts-Werkzeugstahl nach DIN 7287, Klasse B
  • Komfortable Benutzung durch Dreikomponenten-Fiberglasstiel mit Polypropylen und rutschfestem Elastomergriff
  • Die schmale Schneide erleichtert das Eindringen in das Holz
  • Mehrzweck-Beil mit speziell geformtem Kopf, dessen Rückseite als Hammer einsetzbar ist
  • Einfache Aufbewahrung durch große Aufhängeöse im Stiel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Fiberglas
Hersteller:
Bahco
Länge:
380 mm
Stiellänge:
380 mm
Gewicht:
1070 g
Weitere Suchbegriffe: Universalbeil, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, fahrtenbeil, Bahco, Camping-Axt, mit, Fiberglasstiel, und, Blatt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,28*
€ 26,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,03*
€ 32,61*
€ 4,00*
ab € 23,78*
€ 32,93*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,24*
€ 34,78*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 25,86*
€ 35,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.