Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Zangen-Satz 3-tlg. in L-BOXX Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Zangen-Satz 3-tlg. in L-BOXX Mini
Gedore VDE-Zangen-Satz 3-tlg. in L-BOXX Mini
Gedore VDE-Zangen-Satz 3-tlg. in L-BOXX Mini
Gedore VDE-Zangen-Satz 3-tlg. in L-BOXX Mini
Gedore VDE-Zangen-Satz 3-tlg. in L-BOXX Mini
Gedore VDE-Zangen-Satz 3-tlg. in L-BOXX Mini
Gedore VDE-Zangen-Satz 3-tlg. in L-BOXX Mini
Artikel-Nr.:
     5417B-p979137
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2951762
EAN/GTIN:
     4010886946510
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung • Mit VDE Kraft-Seitenschneider und VDE Mehrfachzange • In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment • Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Inhalt:
VDE 8314-180 H VDE 8131 AB-200 H VDE 2162 PZ 1
Anzahl der Teile:
3
Gewicht kg:
0,950 kg
Hersteller:
Gedore
Typ:
Zangensatz VDE / ESD / Elektronik
Gewicht:
950 g
Länge:
157 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, modul werkzeuge, Sortimo, GEDORE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,03*
€ 72,63*
12 Tage
93
Frei Haus
ab € 57,94*
€ 73,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,42*
€ 73,48*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 58,63*
€ 73,99*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,17*
€ 74,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2950529
ab € 10,08*
Sonstiges
Gedore
2824469
ab € 6,98*
Sonstiges
Gedore
2910845
ab € 27,26*
Sonstiges
Gedore
2910950
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.