Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Taschenlampe mit Batterie / SMD LED Handleuchte mit 8 + 1 hellen SMD-LEDs (max. 10 Stunden Leuchtdauer, drehbarer Haken, Magnet) schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl LED Taschenlampe mit Batterie / SMD LED Handleuchte mit 8 + 1 hellen SMD-LEDs (max. 10 Stunden Leuchtdauer, drehbarer Haken, Magnet) schw
Brennenstuhl LED Taschenlampe mit Batterie / SMD LED Handleuchte mit 8 + 1 hellen SMD-LEDs (max. 10 Stunden Leuchtdauer, drehbarer Haken, Magnet) schw
Brennenstuhl LED Taschenlampe mit Batterie / SMD LED Handleuchte mit 8 + 1 hellen SMD-LEDs (max. 10 Stunden Leuchtdauer, drehbarer Haken, Magnet) schw
Brennenstuhl LED Taschenlampe mit Batterie / SMD LED Handleuchte mit 8 + 1 hellen SMD-LEDs (max. 10 Stunden Leuchtdauer, drehbarer Haken, Magnet) schw
Brennenstuhl LED Taschenlampe mit Batterie / SMD LED Handleuchte mit 8 + 1 hellen SMD-LEDs (max. 10 Stunden Leuchtdauer, drehbarer Haken, Magnet) schw
Brennenstuhl LED Taschenlampe mit Batterie / SMD LED Handleuchte mit 8 + 1 hellen SMD-LEDs (max. 10 Stunden Leuchtdauer, drehbarer Haken, Magnet) schw
Brennenstuhl LED Taschenlampe mit Batterie / SMD LED Handleuchte mit 8 + 1 hellen SMD-LEDs (max. 10 Stunden Leuchtdauer, drehbarer Haken, Magnet) schw
Artikel-Nr.:
     5417B-p979724
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175410010
EAN/GTIN:
     4007123641611
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
"Die SMD LED Handleuchte HL DB 81 M1H1 von Brennenstuhl bietet durch ihre SMD-LED extrem helles Licht, dass durch einen Ein/Aus Schalter bequem zu bedienen ist. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften: - Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im " Die Handleuchte von Brennenstuhl ist handlich, kompakt, vielseitig einsetzbar - mit 8 superhellen SMD LEDs vorne und 1 SMD LED im Leuchtenkopf Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 200° knickbar und 360° drehbarer Haken für optimale Befestigung Batterie Typ: 3 x AA - in der Lieferung enthalten Mit Ein/Aus Schalter Lieferumfang: 1x SMD LED-Taschenlampe batteriebetrieben (inkl. 3 x AA Batterie) Farbe: schwarz/gelb - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brennenstuhl
Lumen:
250
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Stromquelle:
Batterie
Länge:
4,5
Akkuspannung:
2 V
Brenndauer:
4 / 10 h
Gewicht:
0,161 kg
Leuchtkraft:
250 + 100 lm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3207
€ 8,50*
ab € 8,2851*
€ 11,7251*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 8,94*
€ 12,78*
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 12,78*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 12,84*
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.