Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Arbeitsleuchte 250lm 1175410010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S038081
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175410010
EAN/GTIN:
     4007123641611
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
Die SMD LED Handleuchte HL DB 81 M1H1 von Brennenstuhl bietet durch ihre SMD -LED extrem helles Licht, dass durch einen Ein/Aus Schalter bequem zu bedienen ist. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:

- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf
- Mit Ein/Aus Schalter
- Kunststoffbügel mit integiertem Magnet, 200° knickbar
- 360° drehbarer Haken für optimale Befestigung
- LEDs: 8 + 1 SMD LEDs
- Lichtstrom 250 lm (LEDs vorne) + 100 lm (LED im Leuchtenkopf)
- Batterie Typ 3 x AA (enthalten)
- Leuchtdauer 4 h / 10 h
- Farbtemperatur: 6500 K
Features:
Die Handleuchte von Brennenstuhl ist handlich, kompakt, vielseitig einsetzbar mit 8 superhellen SMD LEDs vorne und 1 SMD LED im Leuchtenkopf
Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 200° knickbar und 360° drehbarer Haken für optimale Befestigung
Batterie Typ: 3 x AA in der Lieferung enthalten
Mit Ein/Aus Schalter
Lieferumfang:
LED-Universalleuchte + 3x AA-Batterien.
Weitere Informationen:
Höhe:
215 mm
Länge:
47 mm
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
55 mm
Batterietyp:
Mignon (AA)
Gewicht:
0.29 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Technologie:
Alkali-Mangan
Leuchtdauer (Low):
4 h
Lichtstrom (High):
250 lm
Lichtstrom (Low):
100 lm
Leuchtdauer (High):
10 h
LEDs:
9
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
4.5 V
Besonderheiten:
mit Magnethalterung
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3207
€ 8,50*
ab € 8,2851*
€ 11,7251*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 8,94*
€ 12,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 12,78*
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 12,84*
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.