Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 956-1175410010 Herst.-Nr.: 1175410010 EAN/GTIN: 4007123641611 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die SMD-LED-Kontrollleuchte mit 360° drehbarem Haken zur optimalen Befestigung und integriertem Magneten ist bestens für handwerkliche Arbeiten geeignet, ob in der Werkstatt oder auch zu Hause. Die LED-Arbeitsleuchte bietet durch ihre 8 + 1 SMD-LED extrem helles Licht, das durch einen Ein-/Ausschalter bequem zu bedienen ist. Die LED-Inspektionsleuchte hat außerdem folgende Eigenschaften: - Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD-LED im Leuchtenkopf
- Kunststoffhalterung mit integriertem Magnet, 200° biegbar
- Lichtstrom 250 lm (Front-LEDs) + 100 lm (LED im Leuchtenkopf)
- Batterietyp 3 x AA (im Lieferumfang enthalten)
- Leuchtdauer 4 h / 10 h
- Farbtemperatur: 6500 K
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, handleuchte brennenstuhl, handleuchte kfz, handleuchte led, handleuchte mit schalter, handleuchte werkstatt, handleuchte magnet, handleuchte, handlampe magnet, handlampe kfz, handlampe, handlampe mit schalter, werkstattlampe, brennenstuhl werkstattlampe, werkstattlampe led, werkstattlampe magnet, werkstattlampe led magnet, led taschenlampe, taschenlampe, taschenlampe auto, taschenlampe camping, taschenlampe led, taschenlampe batteriebetrieben, taschenlampe ohne akku |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 956 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 8,2851* | € 11,7251* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 8,94* | € 12,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,93* | € 12,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,65* | € 12,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 9,13* | € 12,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 956 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 956 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 956 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|