Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment Set easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter 5-teilig, Drehmoment-Adapter, 0,8-4,0 Nm, VDE geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Drehmoment Set easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter 5-teilig, Drehmoment-Adapter, 0,8-4,0 Nm, VDE geprüft
Wiha Drehmoment Set easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter 5-teilig, Drehmoment-Adapter, 0,8-4,0 Nm, VDE geprüft
Wiha Drehmoment Set easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter 5-teilig, Drehmoment-Adapter, 0,8-4,0 Nm, VDE geprüft
Wiha Drehmoment Set easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter 5-teilig, Drehmoment-Adapter, 0,8-4,0 Nm, VDE geprüft
Wiha Drehmoment Set easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter 5-teilig, Drehmoment-Adapter, 0,8-4,0 Nm, VDE geprüft
Wiha Drehmoment Set easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter 5-teilig, Drehmoment-Adapter, 0,8-4,0 Nm, VDE geprüft
Wiha Drehmoment Set easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter 5-teilig, Drehmoment-Adapter, 0,8-4,0 Nm, VDE geprüft
Artikel-Nr.:
     5417B-p981554
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41479
EAN/GTIN:
     4010995414795
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
SCHUTZ:
Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit

SICHERHEIT:
Zum Schutz des Elektrikers I Anwenders ist jedes Werkzeug des Drehmoment-Sets einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC

PRAKTISCH:
Erweiterung zum Drehmoment-Werkzeug für LiftUp electric und slimVario Schraubendreher Sets

EFFIZIENT:
Das Drehmomentadapter Set ist kompatibel mit dem Wiha slimBit System, welches durch bis zu 33% schmaleren Klingen einen geschützten Zugang zu tiefliegenden Schrauben ermöglicht

Steigert Ihre Effizienz:
Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Steigert Ihre Effizienz:
100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System. Senkt Ihre Kosten:
Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Bietet Ihnen vollen Schutz:
Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Senkt Ihre Kosten:
Erweiterung zum Drehmoment-Werkzeug für LiftUp electric und slimVario Schraubendreher Sets. Anwendung:
Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, z.B. am Sicherungsautomaten. Bithalter:
Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter:
Nur für 6 mm slimBits. Genauigkeit:
±10% Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet der easyTorque Adapter. Der Drehmomentadapter gewährleistet eine prozesssichere Anwendung:
und schützt so vor Materialbeschädigung und Nacharbeit. Weiterhin gewährt der isolierte easyTorque Adapter einen sicheren Halt der 75 mm slimBits und ist zudem kompatibel mit allen slimVario Produkten. Somit verwandelt der handliche Adapter sowohl slimVario-Schraubendreher mit Bithalter und slimVario Stubby electric als auch den Schraubendreher LiftUp electric mit Bit-Magazin im Handumdrehen in ein Drehmomentwerkzeug. Das Erreichen des Drehmoments wird zum einen durch ein Klicksignal hörbar und durch das entgegengesetzte Drehen des gelben Rings und des roten Adapters sichtbar. Der easyTorque Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC. Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter in Blister 0,8 Nm (41341) 1x Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter in Blister 2,0 Nm (41342) 1x Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter in Blister 2,5 Nm (41343) 1x Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter in Blister 2,8 Nm (41344) 1x Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario Halter in Blister 4,0 Nm (41345)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abmessung/en:
; ; ; ;
Gewicht:
168 kg
Serie:
29701 S5
VDE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher wiha, drehmoment schraubendreher, Wiha, Drehmoment, Set, easyTorque, Adapter, electric
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 75,97*
€ 92,14*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 93,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,85*
€ 93,85*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 78,76*
€ 94,88*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 96,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
41342
ab € 18,05*
Sonstiges
Wiha
41344
ab € 18,19*
Sonstiges
Wiha
41341
ab € 18,08*
Sonstiges
Wiha
41343
ab € 18,04*
Sonstiges
Wiha
41345
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.