Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7400 pre-set, 89 mm, 7450 x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 7400 pre-set, 89 mm, 7450 x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Wera 7400 pre-set, 89 mm, 7450 x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Wera 7400 pre-set, 89 mm, 7450 x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Wera 7400 pre-set, 89 mm, 7450 x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Wera 7400 pre-set, 89 mm, 7450 x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Wera 7400 pre-set, 89 mm, 7450 x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Wera 7400 pre-set, 89 mm, 7450 x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p993066
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074790001
EAN/GTIN:
     4013288179395
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
  • Werkseitig fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
  • Nur mit Extra-Werkzeug verstellbar
  • Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten

Wera Drehmomentschraubendreher.
Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert.
Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.
Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit der Codenummer 05137003001).
Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.
Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
133
Länge:
89
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Bitaufnahme
Klingenlänge:
65
max. Drehmoment:
0,34
Innensechskant:
6,35
Hersteller:
Wera
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,41*
€ 40,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,67*
€ 41,23*
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 34,13*
€ 41,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,13*
€ 45,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,93*
€ 45,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074770001
ab € 48,61*
Ähnlich
Wera
05074772001
ab € 48,76*
Ähnlich
Wera
05074774001
ab € 48,56*
Ähnlich
Wera
05074780001
ab € 69,26*
Ähnlich
Wera
05074782001
ab € 68,93*
Ähnlich
Wera
05074784001
ab € 69,19*
Ähnlich
Wera
05074786001
ab € 85,09*
Ähnlich
Wera
05074788001
ab € 84,53*
Ähnlich
Wera
05074750001
ab € 79,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.