| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p993203 Herst.-Nr.: 05074752001 EAN/GTIN: 4013288179111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter
- Mit einstellbarem Drehmoment von 0,3-1,2 Nm
- Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- Für Kraftform Kompakt VDE-Klingen
- Blitzschneller Austausch der Wechselklingen
Drehmoment-VDE-Handhalter für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt. Mit einstellbarem Drehmoment von 0,3-1,2 Nm. Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments. Unbegrenztes manuelles Lösemoment. Für Kraftform Kompakt VDE-Klingen: Das Griff-/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Anzahl der sonstigen Schraubendreher: | 1 | Anzahl der Teile: | 1 | Hersteller: | Wera | max. Drehmoment: | 1,2 | Gesamtlänge: | 192 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, VDE-Drehmomentschlüssel, wera drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, Wera, Serie, 7400, VDE, Kraftform, einstellbare |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |