Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa P-Profil-Dichtung braun 10m:9 mm 5395


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa P-Profil-Dichtung braun 10m:9 mm 5395
Tesa P-Profil-Dichtung braun 10m:9 mm 5395
Tesa P-Profil-Dichtung braun 10m:9 mm 5395
Tesa P-Profil-Dichtung braun 10m:9 mm 5395
Artikel-Nr.:
     5417F-103772
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448102225
EAN/GTIN:
     4042448102225
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
tesamoll Hohlprofil-Dichtung

Die Dauerdicht-Profilqualität aus hochwertigem, witterungsfestem, alterungsbeständigem APTK-Gummi, superflexibel durch Hohlprofil, für Spalten von 2,0-5,0 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Breite x Stärke:
9 x 5,5
Breite:
9 mm
Farbe:
braun
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Tesa
(Breite x Stärke):
9 x 5,5 mm
Ausführung:
Nr. 5395, braun
Länge:
10 m
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 11,03*
€ 13,15*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 13,26*
1
€ 4,75*
ab € 10,73*
€ 13,98*
1
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 14,91*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 14,94*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,494* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 178,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00100
ab € 10,76*
Ähnlich
tesa
05445-00101
ab € 8,68*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,55*
Ähnlich
tesa
05390-00101-02
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.