Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnlich DIN 601 Bauschrauben Vollschaft M 12 x 400, mit Mutter, 4.6 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ähnlich DIN 601 Bauschrauben Vollschaft M 12 x 400, mit Mutter, 4.6 verzinkt
ähnlich DIN 601 Bauschrauben Vollschaft M 12 x 400, mit Mutter, 4.6 verzinkt
ähnlich DIN 601 Bauschrauben Vollschaft M 12 x 400, mit Mutter, 4.6 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-12139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796537844
EAN/GTIN:
     4001796537844
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M12x400mm
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Norm:
601
Normart:
ähnlich DIN
s:
19
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
d:
12
Oberfläche:
verzinkt
l:
400 mm
Werkstoff:
4.6
b:
50
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht/100 (kg):
37,15
Antriebsgröße:
19
Spitze:
ohne
Durchmesser:
12 mm
Artikel-Nr.:
0/0024/001/ 12,0/ 400/ /01
Veredelung:
galvanisch verzinkt
Länge:
400 mm
Material/Güte:
St
Variante:
M12x400mm HP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,7542*
€ 1,0842*
3 Tage
147
25
€ 4,95*
ab € 0,9767*
€ 1,3767*
25
€ 65,00*
ab € 1,0092*
€ 1,4292*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,6443*
€ 2,5405*
2 Tage
80
25
Frei Haus
ab € 3,485*
€ 4,695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5405*
€ 3,0232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3505*
€ 2,7971
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,0545*
€ 1,25486
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8843*
€ 1,05232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8643*
€ 1,02852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8443*
€ 1,00472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8043*
€ 0,95712
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6443*
€ 0,76672
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,25*
Zubehör
k.A.
1052-140-01
ab € 0,7725*
Zubehör
k.A.
436-135-01
ab € 0,4785*
Zubehör
k.A.
7093-1-120-01-200HV
ab € 0,206*
Zubehör
k.A.
440R-135-01
ab € 0,38*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.