Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 12 x 60 M 8 D/10 gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 12 x 60 M 8 D/10 gvz
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 12 x 60 M 8 D/10 gvz
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 12 x 60 M 8 D/10 gvz
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 12 x 60 M 8 D/10 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-13002
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060653
EAN/GTIN:
     4006209606537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
12
Ausführung:
Hülsenanker
Hersteller:
Fischer
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
12
Länge:
60 mm
Bolzenlänge:
79
PZ:
7
GTIN (EAN-Code):
4006209606537
Anschlussgewinde:
M 8
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
50 mm
Gewinde:
M 8
Schlüsselweite:
13
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Werkstoffart:
Stahl
max. Nutzlänge:
10 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, fischer ankerbolzen m8, ankerbolzen fischer, ankerbolzen m8, BOLZEN-12-60M8D/10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6875
25
€ 6,40*
ab € 3,5708*
€ 4,6108*
3 Tage
6875
25
€ 6,40*
ab € 4,0292*
€ 5,1392*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,5449*
€ 5,2249*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,25253*
€ 5,43253*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,4339*
€ 5,5939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2249*
€ 6,21763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9349*
€ 5,87253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7149*
€ 5,61073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6049*
€ 5,47983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3249*
€ 5,14663
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5449*
€ 4,21843
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.