Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 16 x 95/30 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-137276
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097281
EAN/GTIN:
     4006209972816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Klebeanker
Reaktionsanker
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Skalenteile Mörtel:
8 Anzahl von Teilen
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Gewicht:
2.168 g
Schlüsselweite (6kant Mutter):
24 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Dübellänge:
160
Gütesiegel:
Nein
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Wirkungsweise:
Stoffschluss
VDS-Zulassung:
ja
Lastwerte:
Ja
Brandschutzprüfbericht:
Ja
Montageart:
Vorsteckmontage
Brandgutachten:
Ja
min. Bohrlochtiefe:
110
Verankerungsgrund:
Lochstein
Zugelassen mit:
Highbond-Reaktionspatrone
Verwendung mit:
Highbond-Reaktionspatrone
Eigenschaft Güte Werkstoff:
korrosionsgeschützt
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Beton C12/15
Zulassung:
Ja
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
Zulassungen:
Ja
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil:
16 mm
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
Anwendungsbereich:
Holzbaukonstruktionen
Brandprüfung:
Ja
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
Ausführung:
Ankerstangen
PZ:
6
GTIN (EAN-Code):
4006209972816
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Bohrernenndurchmesser:
16
Hersteller:
Fischer
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.833 KGM
Verankerungstiefe:
95 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24
Bohrlochtiefe:
110 mm
Werkstoff:
A4
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Nutzlänge:
30 mm
Länge:
160 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,163*
€ 7,623*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 8,28*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,8594*
€ 8,4294*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,8521*
€ 8,4421*
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 7,27*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.