Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M16x95/30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-097281
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097281
EAN/GTIN:
     4006209972816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Klebeanker
Reaktionsanker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
16 mm
Gewinde:
M16
Länge:
160 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Skalenteile Mörtel:
8
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A S
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2169.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,2413*
€ 7,7813*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,46*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,8294*
€ 8,4694*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,8321*
€ 8,4821*
Lager 5913
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 60,23*
€ 73,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,59*
€ 87,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,10*
€ 86,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,91*
€ 83,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,36*
€ 78,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,77*
€ 75,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,23*
€ 71,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.