Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Highbond Anker FHB II-A S M16x 95/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Highbond Anker FHB II-A S M16x 95/30
fischer Highbond Anker FHB II-A S M16x 95/30
fischer Highbond Anker FHB II-A S M16x 95/30
fischer Highbond Anker FHB II-A S M16x 95/30
fischer Highbond Anker FHB II-A S M16x 95/30
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209972816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     97281
EAN/GTIN:
     4006209972816
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Klebeanker
Reaktionsanker
fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S Werkstoff: Stahl Oberfläche: verzinkt • Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche Befestigung • Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch • Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet • Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Bei der Verarbeitung mit der Patrone ist keine Bohrlochreinigung notwendig • Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen Auch geeignet für: Beton C12/15
Weitere Informationen:
Typ:
FHB II-A S M16 x 95/30 zn
Bohrtiefe:
110 mm
Bohr- Ø:
16 mm
Verankerungstiefe:
95 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209972816
Weitere Suchbegriffe: Verbundanker, verbundanker fischer m16x125, fischer ankerstange, ankerstange m16, FIS, Highbond, fischer, Highbond-Ankerstange, und, Anker, FHB, verzinkt, II-A, Zubehör, Injektions-Mörtel, FISCHER
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,163*
€ 7,623*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 8,28*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,8594*
€ 8,4294*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,8521*
€ 8,4421*
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 7,27*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,4421*
€ 10,0461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2021*
€ 9,7605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8521*
€ 8,154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,421* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.