Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 10/20 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 10/20 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/20 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/20 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/20 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/20 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-170139
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040851
EAN/GTIN:
     4006209408513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Dokumentation:
Nein
Gewicht:
3.118 g
Gütesiegel:
Ja
Ausführung:
mit Standardscheibe
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Wirkungsweise:
Reibschluss
Lastwerte:
Ja
Nutzlänge hef,red max.:
30 mm
ETA-Zulassung (1):
Ja
Nutzlänge hef,stand:
20 mm
Montageart:
Durchsteckmontage
Eigenschaft Güte Werkstoff:
korrosionsgeschützt
Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
88 mm
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
Anwendungsbereich:
Fassaden
Zulassungen:
Ja
Eigenschaft:
reduzierte Verankerungstiefe = verringerte Bohrlochtiefe
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
max. Dicke des Anbauteils:
20
Brandprüfung:
Ja
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
Kopfform:
Gewindebolzen
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Durchmesser:
10
Kopfprägung:
D
Gesamtlänge:
96 mm
PZ:
3
Drehmoment zum Verankern:
30 Nm
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209408513
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
88 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.290 KGM
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
50 mm
Gewindelänge:
56 mm
Schlüsselweite:
17
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Dübellänge:
96 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Gewinde:
M 10
max. Nutzlänge:
20 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,684*
€ 0,834*
2 Tage
7200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,719*
€ 0,879*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6415*
€ 0,9415*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7726*
€ 0,9426*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7874*
€ 0,9574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9415*
€ 1,12039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8615*
€ 1,02519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7815*
€ 0,92999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7615*
€ 0,90619
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7515*
€ 0,89429
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6415*
€ 0,76339
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.