Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel Metall GKM 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 27
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 27
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 27
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 27
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 27
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 27
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 27
Artikel-Nr.:
     5417F-170684
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040434
EAN/GTIN:
     4006209404348
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Der Fischer Gipskartondübel GKM 27 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der Fischer GKM 12 wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
8
Werkstoff:
Stahl
PZ:
8
GTIN (EAN-Code):
4006209404348
Schraubenabmessung:
4,5 x 50 mm
max. Nutzlänge:
27 mm
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
35 mm
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Hersteller:
Fischer
Ausführung:
mit Nagelschraube
Schraubenlänge:
50
Dübellänge:
31 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3552*
€ 0,4552*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3447*
€ 0,4607*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3847*
€ 0,4947*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,3916*
€ 0,5016*
3 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3993*
€ 0,5093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4607*
€ 0,54823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4307*
€ 0,51253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3947*
€ 0,46969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3447*
€ 0,41019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.