Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel Metall GKM 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-040434
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040434
EAN/GTIN:
     4006209404348
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren. Der fischer GKM wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
31 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
27 mm
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
35 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 50 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Produktlinie:
GKM
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Produkttyp:
Gipskartondübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
771.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3552*
€ 0,4552*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3447*
€ 0,4607*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3847*
€ 0,4947*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,3916*
€ 0,5016*
Lager 646
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3993*
€ 0,5093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5093*
€ 0,60607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4793*
€ 0,57037
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4593*
€ 0,54657
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.