Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hochleistungsanker FH II 15/25 S Sechskantkopf gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hochleistungsanker FH II 15/25 S Sechskantkopf gvz
Fischer Hochleistungsanker FH II 15/25 S Sechskantkopf gvz
Fischer Hochleistungsanker FH II 15/25 S Sechskantkopf gvz
Fischer Hochleistungsanker FH II 15/25 S Sechskantkopf gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-170798
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044888
EAN/GTIN:
     4006209448885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der Fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der Fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Sechskantkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
25 x 3
PZ:
5
min. Verankerungstiefe:
70 mm
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209448885
Gesamtlänge:
121 mm
Bohrlochdurchmesser:
15
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
ICC-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
70 mm
ETA-Zulassung:
ja
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.995 KGM
max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Gewinde:
M 10
Schlüsselweite:
17
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Schwerlastanker
Bohrerdurchmesser:
15 mm
Dübellänge:
121 mm
max. Nutzlänge:
25 mm
Bohrernenndurchmesser:
15 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
25
€ 6,40*
ab € 3,382*
€ 3,9796*
8 Tage
180
25
Frei Haus
ab € 3,5917*
€ 4,8576*
2 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 3,9475*
€ 5,0375*
3 Tage
5000
25
€ 6,40*
ab € 4,6792*
€ 5,4212*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,1597*
€ 5,8697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8697*
€ 6,98494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6197*
€ 6,68744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3597*
€ 6,37804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2197*
€ 6,21144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9897*
€ 5,93774
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,1597*
€ 4,95004
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.