Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10/100 M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10/100 M 8
Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10/100 M 8
Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10/100 M 8
Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10/100 M 8
Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10/100 M 8
Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10/100 M 8
Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10/100 M 8
Artikel-Nr.:
     5417F-170881
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045697
EAN/GTIN:
     4006209456972
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Dämmstoffdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Das Fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser Abdeckkappen:
22
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
2
GTIN (EAN-Code):
4006209456972
Verankerungstiefe:
70 mm
Spanplatten-/ metrische-/ Blechschrauben:
M8
Inhalt:
UX 12 / Thermax / Abdeckkappen
Schlüsselweite:
13
Bohrlochtiefe:
160 mm
Verwendungszweck:
geringe Last
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Nutzlänge:
80 - 100 mm
Werkstoff:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Abmessung:
10/100 M8
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
20
€ 4,95*
ab € 3,3444*
€ 4,1444*
1 Tag
80
20
€ 4,99*
ab € 3,41*
€ 4,24*
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 3,4365*
€ 4,2665*
13 Tage
712
20
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 4,78*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.