Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 T mit Sicherheitsschraube gvz Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 T mit Sicherheitsschraube gvz Senkkopf
Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 T mit Sicherheitsschraube gvz Senkkopf
Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 T mit Sicherheitsschraube gvz Senkkopf
Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 T mit Sicherheitsschraube gvz Senkkopf
Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 T mit Sicherheitsschraube gvz Senkkopf
Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 140 T mit Sicherheitsschraube gvz Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-170932
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046266
EAN/GTIN:
     4006209462669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter Fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der Fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
150
Werkstoff:
Kunststoff
Lastwerte:
Ja
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Vollgips-Platten
Schraubendurchmesser:
7 mm
ETA-Zulassung (1):
Ja
Dicke des Anbauteils max.:
90 mm
Montageart:
Durchsteckmontage
Zulassungen:
Ja
Verankerungsgrund:
Vollgips-Platten
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Werkstoff Schraube:
Stahl (ST)
Brandprüfung:
Nein
ETA-Zulassung:
ja
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Verankerungstiefe min.:
50 mm
Anwendungsbereich:
Küchenhängeschränke
Technische Dokumentation:
Nein
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Eigenschaft:
Verknotung in Lochbaustoffen
Gütesiegel:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Farbe:
grau
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Dübeldurchmesser:
10
Gewicht:
2.143 g
Hersteller:
Fischer
Wirkungsweise:
Reibschluss
Anbauteildicke:
90
Prüfzeichen:
Nein
Güte Werkstoff Dübel:
Nylon
PZ:
9
Werkstoffart:
Kunststoff
Bohrernenndurchmesser:
10
Bohrlochdurchmesser:
10
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
150 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209462669
max. Nutzlänge:
90 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Antrieb:
TX40
Schraubenabmessung:
7 x 147 mm
min. Bohrlochtiefe:
150 mm
Ausführung:
mit Schraube
Bohrerdurchmesser:
10 mm
max. Dicke des Anbauteils:
90 mm
Dübellänge:
140 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1683
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6279*
€ 0,7879*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,68*
€ 0,84*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6539*
€ 0,8427*
1 Tag
1250
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,791*
€ 0,971*
5 Tage
85
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,8102*
€ 0,9902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8427*
€ 1,00281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8327*
€ 0,99091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7639*
€ 0,90904
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6539*
€ 0,77814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.