Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXR 6 x 60 Z mit Senkkopfschraube K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXR 6 x 60 Z mit Senkkopfschraube K
Fischer Langschaftdübel SXR 6 x 60 Z mit Senkkopfschraube K
Fischer Langschaftdübel SXR 6 x 60 Z mit Senkkopfschraube K
Fischer Langschaftdübel SXR 6 x 60 Z mit Senkkopfschraube K
Fischer Langschaftdübel SXR 6 x 60 Z mit Senkkopfschraube K
Fischer Langschaftdübel SXR 6 x 60 Z mit Senkkopfschraube K
Fischer Langschaftdübel SXR 6 x 60 Z mit Senkkopfschraube K
Artikel-Nr.:
     5417F-172467
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094363
EAN/GTIN:
     4006209943632
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der Fischer Langschaftdübel SXR-Z ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter Fischer Senkholzschraube. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der Fischer Langschaftdübel SXR-Z ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
max. Nutzlänge:
30
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe:
grau
VDS-Zulassung:
Ja
Dübeldurchmesser:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Werkstoff Dübel:
galvanisch verzinkter Stahl
Werkstoffart:
Kunststoff
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
2
Anzahl je Karte:
8 x SXR 6 x 60, 8 Senkholzschrauben 4,5
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Hersteller:
Fischer
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Ausführung:
mit Schraube
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel 6x60, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, FASSA-6-60 Z K SB-KARTE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,10*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,41*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 2,31*
€ 3,44*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,66*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
94362
ab € 1,75*
Ähnlich
fischer
94372
ab € 1,88*
Ähnlich
fischer
094346
ab € 1,54*
Ähnlich
fischer
094368
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.