Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 GS mit großer Scheibe gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 GS mit großer Scheibe gvz
Fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 GS mit großer Scheibe gvz
Fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 GS mit großer Scheibe gvz
Fischer Bolzenanker FAZ II 12/10 GS mit großer Scheibe gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-172531
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     096303
EAN/GTIN:
     4006209963036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Der Fischer Bolzenanker FAZ II GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Verpackungseinheit (Stück):
20
Gewindelänge:
61
Gewinde:
M 12
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
mit großer Scheibe
PZ:
6
min. Verankerungstiefe:
70 mm
Kopfprägung:
(B)
Verankerungstiefe (reduziert):
50
Verankerungstiefe (standard):
70
Hersteller:
Fischer
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3
GTIN (EAN-Code):
4006209963036
Drehmoment zum Verankern:
60 Nm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
70
Schlüsselweite:
19
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Dübellänge:
110 mm
Bohrerdurchmesser:
12 mm
max. Nutzlänge:
10 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, BOLZEN-12-10 GS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
20
€ 7,99*
ab € 1,3192*
€ 1,7992*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,2561*
€ 1,9602*
20
€ 3,19*
ab € 1,7587*
€ 2,3187*
4 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,45*
ab € 1,78*
€ 2,33*
3 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9602*
€ 2,33264
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,8761*
€ 2,23256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7561*
€ 2,08976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7161*
€ 2,04216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6261*
€ 1,93506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5561*
€ 1,85176
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2561*
€ 1,49476
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
96340
ab € 1,5257*
Ähnlich
fischer
96370
ab € 6,6735*
Ähnlich
fischer
96291
ab € 0,9113*
Ähnlich
fischer
96297
ab € 1,0965*
Ähnlich
fischer
96367
ab € 2,9215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.