| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-192674 Herst.-Nr.: 4021677001943 EAN/GTIN: 4021677001943 |
| |
|
| | |
| Riegelschloss Nr. 704 Aufliegend, IC-Schließung, Kasten Stahl vernickelt; rechts, links und unten (lad) verwendbar, gleichschließend, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm. Weitere Informationen: | | Hersteller: | JuNie | Oberfläche: | vernickelt | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Maß Z: | 12,5 mm | Dornmaß: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Riegelschlösser Nr.0704 vern. 35mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,12* | € 6,07* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 6,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,59* | € 6,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,09* | € 7,40* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,93* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|