Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dübel S 14 ROE 135 B Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Dübel S 14 ROE 135 B Beutel
Fischer Dübel S 14 ROE 135 B Beutel
Fischer Dübel S 14 ROE 135 B Beutel
Fischer Dübel S 14 ROE 135 B Beutel
Fischer Dübel S 14 ROE 135 B Beutel
Fischer Dübel S 14 ROE 135 B Beutel
Fischer Dübel S 14 ROE 135 B Beutel
Artikel-Nr.:
     5417F-208976
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092449
EAN/GTIN:
     4006209924495
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der Fischer Dübel S 14 ROE ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der Fischer Gerüstöse GS 12. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Gerüstöse verspreizt die Spreizzone und verankert sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.
Weitere Informationen:
min. Verankerungstiefe:
70
min. Einschraubtiefe:
140
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
145
min. Bohrlochtiefe:
145
Farbe:
grau
Länge:
135
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
14
Ausführung:
ohne Schraube
VDS-Zulassung:
ja
Verpackungseinheit (Stück):
4
Werkstoffart:
Kunststoff
PZ:
5
Anzahl je Karte:
4 x S 14 ROE 135
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E
GTIN (EAN-Code):
4006209924495
Hersteller:
Fischer
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, GERüST-14-135
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,04*
€ 4,37*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 3,35*
€ 4,47*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 3,63*
€ 4,82*
6 Tage
27
10
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 4,83*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.