Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x25mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x25mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x25mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-22815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22815
EAN/GTIN:
     4055248062811
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid DIN EN ISO 1207 M3x25mm HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Kunststoff
N:
0,8
Norm:
84
d:
3
Normart:
DIN
l:
25 mm
Oberfläche:
blank
k:
2
Werkstoff:
Polyamid
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfdurchmesser:
25
Kopfhöhe:
2
Gewinde:
M3
Gewindelänge min.:
25
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,5
Artikel-Nr.:
0/3900/000/ 3,0/ 25,0/ /01
Länge:
25 mm
Material/Güte:
Pa
ISO:
1207
Variante:
M3x25mm HP
Durchmesser:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0421*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2317*
€ 2,65572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8497*
€ 2,20114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.