Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x30mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x30mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x30mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-22816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952016534
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 30
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
Polyamid
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
30
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfhöhe:
2
Antrieb:
Schlitz
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
84
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Länge:
30 mm
Durchmesser:
3 mm
Gewindelänge min.:
25
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0262*
€ 0,0409*
3 Tage
2700
200
€ 4,95*
ab € 0,0289*
€ 0,0424*
2 Tage
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0292*
€ 0,043*
7 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0287*
€ 0,0436*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0272*
€ 1,3386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3386*
€ 1,59293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1517*
€ 1,37052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.