Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben A4 NL14 SPSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben A4 NL14 SPSS
Nord-Lock Scheiben A4 NL14 SPSS
Artikel-Nr.:
     5417F-312794
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1112
EAN/GTIN:
     4057222195898
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Nord-Lock Scheiben A4 NL14 SPSS HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibendicke:
3,4
Dicke/Stärke:
3,4
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edelstahl
Nenndurchmesser:
14
Hersteller:
NORD-LOCK
für Gewinde:
M14
Innendurchmesser:
15,2
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.390 KGM
Werkstoff:
A4
Nenngröße:
14
Außendurchmesser:
30,7 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,2828*
€ 3,9828*
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,3857*
€ 4,1157*
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,19*
6 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 3,5559*
€ 4,3159*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,9368*
€ 6,7494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7494*
€ 8,03179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2794*
€ 7,47249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3551*
€ 5,18257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2151*
€ 5,01597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7232*
€ 4,43061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5268*
€ 4,19689
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9368*
€ 3,49479
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440140000
ab € 1,5454*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340140000
ab € 0,9405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.