Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40890
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040943
EAN/GTIN:
     4006209409435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Werkstoffart:
Stahl
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
Werkstoff:
Stahl
Anwendungsbereich:
Fassaden
Zulassungen:
Ja
Eigenschaft:
reduzierte Verankerungstiefe = verringerte Bohrlochtiefe
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
Brandprüfung:
Ja
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Technische Dokumentation:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Kopfform:
Gewindebolzen
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Wirkungsweise:
Reibschluss
Lastwerte:
Ja
Nutzlänge hef,red max.:
110 mm
ETA-Zulassung (1):
Ja
Nutzlänge hef,stand:
100 mm
Durchmesser:
10
Montageart:
Durchsteckmontage
Eigenschaft Güte Werkstoff:
korrosionsgeschützt
Gewicht:
2.059 g
Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
168 mm
Ausführung:
mit Standardscheibe
Gesamtlänge:
176 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Kopfprägung:
P
min. Bohrlochtiefe bei Steckmontage:
168 mm
Bruttogewicht:
2056,5 g
Hersteller:
Fischer
Drehmoment zum Verankern:
30 Nm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Abmessung:
M10 x 100 mm
PZ:
5
GTIN (EAN-Code):
4006209409435
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
168 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.570 KGM
Typ:
FBN II 10 / 100
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
50 mm
Gewindelänge:
136 mm
max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Oberfläche:
verzinkt
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
176 mm
Gewinde:
M 10 mm
max. Nutzlänge:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,864*
€ 1,124*
2 Tage
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,0005*
€ 1,3005*
2 Tage
300
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,39*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0033*
€ 1,4533*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,1344*
€ 1,4744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4533*
€ 1,72943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3033*
€ 1,55093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2133*
€ 1,44383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1933*
€ 1,42003
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1633*
€ 1,38433
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0033*
€ 1,19393
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.