Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 10/140 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 10/140 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/140 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/140 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/140 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/140 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40891
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040944
EAN/GTIN:
     4006209409442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Gewindebolzen
Durchmesser:
10
Ausführung:
mit Standardscheibe
Gewindelänge:
176
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Dicke des Anbauteils:
140
Kopfprägung:
S
Gesamtlänge:
216 mm
PZ:
2
Drehmoment zum Verankern:
30 Nm
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209409442
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
208 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.300 KGM
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
50 mm
Schlüsselweite:
17
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Dübellänge:
216 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Gewinde:
M 10
max. Nutzlänge:
140 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, blitzanker ba-w3, BOLZEN-10-140
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,2995*
€ 1,6795*
2 Tage
30
20
€ 7,99*
ab € 1,4728*
€ 1,8928*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,291*
€ 1,931*
2 Tage
480
20
€ 5,90*
ab € 1,614*
€ 2,074*
20
€ 5,00*
ab € 1,6655*
€ 2,1455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,931*
€ 2,29789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,731*
€ 2,05989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,671*
€ 1,98849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,291*
€ 1,53629
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.