Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 10/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-199274
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040944
EAN/GTIN:
     4006209409442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
215 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 176 mm | M10
Installationsdrehmoment:
30 Nm
Kopfprägung:
S
Max. Dicke des Anbauteils:
140 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
140 / 150 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
208 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
50 / 40 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2367.00 GRM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3 Tage
90
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2827*
€ 1,6227*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,4728*
€ 1,8528*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,365*
€ 2,005*
1 Tag
600
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,614*
€ 2,034*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6671*
€ 2,0971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,6227*
€ 1,93101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5727*
€ 1,87151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5427*
€ 1,83581
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2827*
€ 1,52641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,454* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.