Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 12/100 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 12/100 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 12/100 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 12/100 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 12/100 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 12/100 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40897
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045266
EAN/GTIN:
     4006209452660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12
Ausführung:
mit Standardscheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindelänge:
149
Kopfform:
Gewindebolzen
Gesamtlänge:
196 mm
min. Verankerungstiefe:
65 mm
Kopfprägung:
P
min. Bohrlochtiefe bei Steckmontage:
190 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Bruttogewicht:
3291,1 g
Drehmoment zum Verankern:
50 Nm
Hersteller:
Fischer
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
24 x 2,5 mm
Abmessung:
M12 x 149 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209452660
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
185 mm
Typ:
FBN II 12 / 100
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.450 KGM
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
65 mm
max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
196 mm
Gewinde:
M 12 mm
max. Nutzlänge:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
20
€ 5,90*
ab € 1,656*
€ 2,226*
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,6905*
€ 2,2705*
12 Tage
108
20
€ 4,95*
ab € 1,8048*
€ 2,4682*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,5842*
€ 2,4713*
2 Tage
30
20
€ 7,99*
ab € 1,9592*
€ 2,5592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4713*
€ 2,94085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,3742*
€ 2,8253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2242*
€ 2,6468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1342*
€ 2,5397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0342*
€ 2,4207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9542*
€ 2,3255
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5842*
€ 1,8852
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.