Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 20/60 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 20/60 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 20/60 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 20/60 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 20/60 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 20/60 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-41312
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045574
EAN/GTIN:
     4006209455746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Gewindebolzen
Durchmesser:
20
Ausführung:
mit Standardscheibe
Gewindelänge:
90
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Dicke des Anbauteils:
60
Kopfprägung:
L
Gesamtlänge:
214 mm
PZ:
6
Drehmoment zum Verankern:
200 Nm
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209455746
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
195 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
54.300 KGM
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
105 mm
Schlüsselweite:
30
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Dübellänge:
217 mm
Bohrerdurchmesser:
20 mm
Gewinde:
M 20
max. Nutzlänge:
60 mm
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 5,504*
€ 6,894*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,4793*
€ 7,6893*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 6,2849*
€ 7,7949*
1 Tag
10
10
€ 5,90*
ab € 6,764*
€ 8,344*
10
€ 5,00*
ab € 6,8848*
€ 8,5448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6893*
€ 9,15027
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,6193*
€ 9,06697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0393*
€ 8,37677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8593*
€ 8,16257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6693*
€ 7,93647
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4793*
€ 6,52037
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.