Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel Metall GKM SK SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Gipskartondübel Metall GKM SK SB-Karte
Fischer Gipskartondübel Metall GKM SK SB-Karte
Fischer Gipskartondübel Metall GKM SK SB-Karte
Fischer Gipskartondübel Metall GKM SK SB-Karte
Fischer Gipskartondübel Metall GKM SK SB-Karte
Fischer Gipskartondübel Metall GKM SK SB-Karte
Fischer Gipskartondübel Metall GKM SK SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417F-89529
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     015158
EAN/GTIN:
     4006209151587
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Der Fischer Gipskartondübel GKM SK ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der Fischer GKM SK wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
min. Verankerungstiefe:
31
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
31
GTIN (EAN-Code):
4006209151587
Anzahl je Karte:
6 x GKM, 6 x Spanplattenschraube 4,5 x 3
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
7
Ausführung:
mit Nagelschraube
Weitere Suchbegriffe: Plattendübel, Schraubanker, plattendübel fischer, plattendübel, HOHL-METALL GKM SK SB-KARTE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 4,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,76*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 4,99*
5 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 3,64*
€ 5,01*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.