Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Türrahmen-Flachschließblech, S491 24x243ktg, DL-R, ER geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS Türrahmen-Flachschließblech, S491 24x243ktg, DL-R, ER geb
BKS Türrahmen-Flachschließblech, S491 24x243ktg, DL-R, ER geb
BKS Türrahmen-Flachschließblech, S491 24x243ktg, DL-R, ER geb
BKS Türrahmen-Flachschließblech, S491 24x243ktg, DL-R, ER geb
Artikel-Nr.:
     5417F-p1229055
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     4016248740253
EAN/GTIN:
     4016248740253
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Türrahmen-Flachschließblech S491 • Anwendung: Für Schiebetür • Richtung: DIN Links-Rechts
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schließblechlänge:
243
Schließblechbreite:
24
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Hersteller:
BKS
Breite:
24
Stärke:
3
Material:
Stahl, rostfrei
Ausführung:
Flachschließblech
Oberfläche:
blank
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, bks winkelschliessblech, lappenschließblech, Flachschließblech, Türrahmen-Flachschließblech, 00000000, Schließblech
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 14,25*
1 Tag
42
1
€ 5,45*
ab € 10,95*
€ 14,32*
1 Tag
42
6
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 15,19*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,10*
€ 17,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,99*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4120026
ab € 1,52*
Ähnlich
BKS
S4120008
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.