| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1229058 Herst.-Nr.: 4015540113482 EAN/GTIN: 4015540113482 |
| |
|
| | |
| Türrahmen-Flachschließblech B 9000 • Mit Fallen und Riegelausschnitt Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Schließblechlänge: | 270 | Schließblechbreite: | 24 | Hersteller: | BKS | Breite: | 24 | Stärke: | 3 | Material: | Stahl, rostfrei | DIN-Richtung: | DIN Links / Rechts | Ausführung: | Flachschließblech | Oberfläche: | blank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lappenschliessblech, Rollschließblech, Schliessplatten, Schließbleche, Winkelschliessblech, bks winkelschliessblech, lappenschließblech, Schließblech, Flachschließblech, Türrahmen-Flachschließblech, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,78* | € 9,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,89* | € 9,28* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,89* | € 9,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,88* | € 10,49* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,21* | € 11,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|