Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1229367
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     331993
EAN/GTIN:
     4004338331993
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 200 mm, Breite: 80 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 38, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Typ:
Lochplatte
Lochdurchmesser:
5
Hersteller:
ALBERTS
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Stärke:
2 mm
Breite:
80 mm
Länge:
200 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
€ 7,50*
ab € 0,93*
€ 1,35*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 2,14*
1 Tag
42
1
€ 8,50*
ab € 1,21*
€ 2,17*
51 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,26*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.