Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 200x80x2 sdmverz.EN 14545:29-2 GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000200353
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     331993
EAN/GTIN:
     4004338331993
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
200x80x2
Breite:
80 mm
Länge:
200 mm
Anzahl Löcher:
Feb 38
Loch-Ø:
11. Mai mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545:29-2
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, lochplatte alberts, holzbau lochblech, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
€ 7,50*
ab € 0,93*
€ 1,35*
25
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 2,14*
1 Tag
42
1
€ 8,50*
ab € 1,21*
€ 2,17*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,26*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.