Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4007004 Herst.-Nr.: 937GKDZ50 EAN/GTIN: 4250438933340 |
| |
|
| | |
| Mit dem CELO Gipskartondübel GKDZ ist eine sehr schnelle Montage in Gipskartonplatten möglich, da nicht vorgebohrt werden muss. Der Dübel aus Zinkdruckguß hat eine scharfkantige Spitze und bohrt sich entsprechend leicht durch die Gipskartonplatte. Geeignet ist der GKDZ für leichte Lasten. Verwendet wird er mit Spanplattenschrauben im Durchmesser 4,0-5,0 oder auch M4 Schrauben. Die Schraube kann auch länger als der Dübel sein, da sie durch die Spitze des Dübels hindurch tritt. Weitere Informationen: | | Schraubendurchmesser: | 4-5 | max. Plattendicke: | 2x12,5 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Hersteller: | CELO | Dübellänge: | 37 | Typ: | GKDZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CELO, Zinkdruckguss, GKDZ, (50, Stk.) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,25* | € 0,38* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 9,25* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|