Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel Zinkdruckguss GKDZ


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_37GKDZ.jpg
P_37GKDZ.jpg
Td_37GKDZ.jpg
T_37GKDZ_DE.jpg
M_37GKDZ_1.jpg
M_37GKDZ_2.jpg
M_37GKDZ_3.jpg
M_37GKDZ_4.jpg
A_GKD.jpg
A_GKD_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-937GKDZ50
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     937GKDZ50
EAN/GTIN:
     4250438933340
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartondübel
Mit dem CELO Gipskartondübel GKDZ ist eine sehr schnelle Montage in Gipskartonplatten möglich, da nicht vorgebohrt werden muss. Der Dübel aus Zinkdruckguß hat eine scharfkantige Spitze und bohrt sich entsprechend leicht durch die Gipskartonplatte. Geeignet ist der GKDZ für leichte Lasten. Verwendet wird er mit Spanplattenschrauben im Durchmesser 4,0-5,0 oder auch M4 Schrauben. Die Schraube kann auch länger als der Dübel sein, da sie durch die Spitze des Dübels hindurch tritt.
Weitere Informationen:
Typ:
GKDZ
Dübellänge [mm]:
37 mm
Plattenstärke [mm]:
2x12,5 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
4-5 mm
Einschraubtiefe [mm]:
19 mm
Material:
Zinkdruckguss
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Gipskartonplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Duebel, Gipskartonduebel, Hohlraumdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
581
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 12,99*
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 18,94*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 12,99*
€ 15,46
pro Box
ab 2 Boxen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.