Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dübel SX Plus Green 12x60 (45 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Dübel SX Plus Green 12x60 (45 Stk.)
Fischer Dübel SX Plus Green 12x60 (45 Stk.)
Fischer Dübel SX Plus Green 12x60 (45 Stk.)
Fischer Dübel SX Plus Green 12x60 (45 Stk.)
Fischer Dübel SX Plus Green 12x60 (45 Stk.)
Fischer Dübel SX Plus Green 12x60 (45 Stk.)
Fischer Dübel SX Plus Green 12x60 (45 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5641593
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567812
EAN/GTIN:
     4048962481389
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der Fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Aufgrund seiner 4-fach Spreizung ist er der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk.
Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss.
Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang.
Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage.

Inhalt:
45 x Spreizdübel SX Plus Green 12 x 60
Weitere Informationen:
Bohrerdurchmesser:
12
Ausführung:
ohne Schraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Spanplatten-/Holzschrauben:
8,0 - 10,0
Dübellänge:
60
min. Bohrlochtiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: nylondübel 12x60, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, Dübel, SX, Plus, Green, 12x60
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,12956*
€ 0,21678*
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 0,1402*
€ 0,2172*
11 Tage
unbekannt
45
€ 6,99*
ab € 0,1389*
€ 0,2193*
20
€ 5,46*
ab € 0,1425*
€ 0,2195*
4 Tage
540
20
€ 4,95*
ab € 0,1465*
€ 0,2255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,21678*
€ 0,25797
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,20123*
€ 0,23946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18923*
€ 0,22518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17956*
€ 0,21368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16956*
€ 0,20178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16056*
€ 0,19107
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12956*
€ 0,15418
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.