Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus Green 12x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-567812
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567812
EAN/GTIN:
     4048962481389
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Aufgrund seiner 4-fach Spreizung ist er der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grün
Ausführung:
ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
8,0 - 10,0 mm
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
SX Plus Green
Ausführung (etim):
Spreizdübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Spreizdübel
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
Inhalt:
45 x Spreizdübel SX Plus Green 12 x 60
net_weight:
129.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
12000
20
€ 6,40*
ab € 0,1402*
€ 0,2192*
19 Tage
unbekannt
45
€ 6,99*
ab € 0,1389*
€ 0,2253*
20
€ 5,46*
ab € 0,1425*
€ 0,2265*
1
€ 5,90*
ab € 0,13189*
€ 0,22712*
20
€ 3,90*
ab € 0,1685*
€ 0,2585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,384* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.