Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel GK S K (5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Gipskartondübel GK S K (5)
Fischer Gipskartondübel GK S K (5)
Fischer Gipskartondübel GK S K (5)
Fischer Gipskartondübel GK S K (5)
Fischer Gipskartondübel GK S K (5)
Fischer Gipskartondübel GK S K (5)
Fischer Gipskartondübel GK S K (5)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959892
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     084343
EAN/GTIN:
     8590369843438
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker
Der Fischer Gipskartondübel GK S ist aus hochwertigem Nylon gefertigt.
Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht.
Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig.
Der Fischer GK S wird komplett mit Spanplattenschraube geliefert.
Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 35
Dübellänge:
22 mm
Verankerungstiefe:
22
Schraubendurchmesser:
4,5 x 35 mm
min. Plattendicke:
9,5
max. Dicke Anbauteil:
13
Ausführung:
mit Schraube
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker, Fischer, GK, S, K, (5)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,16*
€ 3,21*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,39*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,32*
€ 3,46*
1
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,57*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,96* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.